Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard System 55 Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder sw S3000 1,10m Standard 5373005
Bewegungsmelder sw S3000 1,10m Standard 5373005
Artikel-Nr.:
     C1176-5373005
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5373005
EAN/GTIN:
     4010337049845
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard Schwarz matt (lackiert) System 55 - Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. - Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. - Einstellbare Helligkeitsschwelle. - Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. - Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Mit System 3000 Dimmeinsatz: - Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. - Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein. Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
HLK-Ansteuerung:
nein
Montagehöhe:
1.10 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
25 m
Max. Reichweite frontal:
40 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Tierschneise:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Einschaltdauer:
2 min
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, Aufsatz 1,10 m, Standard, Automatikschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 55,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.