Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensotec LED + Fernbedienung System 55 Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelder aktiv m.LED+Fernbedienung 2368005
Bewegungsmelder aktiv m.LED+Fernbedienung 2368005
Artikel-Nr.:
     C1176-2368005
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2368005
EAN/GTIN:
     4010337037712
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fernbedienung Bewegungsmelder
Sensotec LED Schwarz matt (lackiert) System 55, mit Fernbedienung - Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein. - Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar. {b}Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.{\b}
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Vernetzbar:
nein
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
nein
Mit Orientierungslicht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
90 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 50 °
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, Sensotec, LED, Fernbedienung, Automatikschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 166,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,28*
€ 197,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.