Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard KNX System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Bewegungsmelder 1,10m anth 204028
KNX-Bewegungsmelder 1,10m anth 204028
Artikel-Nr.:
     C1176-204028
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     204028
EAN/GTIN:
     4010337026839
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard für KNX Anthrazit System 55 - Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. - Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). - Ein Funktionsblock konfigurierbar. - Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. - Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangskommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX Bus ausgesendet werden. - Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. - Umschaltung der Betriebsart (OFF / AUTO / ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren Bewegungsmeldern für KNX über Tastsensor für KNX bzw. Visualisierung. - Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX Bus aussenden. Diese Funktion erlaubt bspw. eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im Betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. - Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". - Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. - Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Nebenstelleneingang:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Betriebsartenschalter:
nein
Tierschneise:
nein
Treppenhausüberwachung:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 ° | 180 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.