Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beweg.m. 1,10 m One System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1176-203828
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     203828
EAN/GTIN:
     4010337125600
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Bewegungsmelder 1,10 m für Gira One Anthrazit - Bewegungsmelder (mit Passiv-Infrarot-Sensor / PIR) für Gira One. - Zum automatischen Schalten von Gira One Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. - Die Nachlaufzeit der Gira One Verbraucher wird über den jeweiligen Aktorkanal im Gira Projekt Assistenten (GPA) konfiguriert. - Integrierter Temperatursensor zur Messung der Raumtemperatur. - Integrierte lokale Taste um Gira One Verbraucher zu steuern: Schalten, Treppenhaus und Szene. - Inbetriebnahme des Bewegungsmelders mit dem Gira Projekt Assistenten (GPA) Version 5.2. - Verschlüsselte Datenübertragung zwischen den Gira One Geräten. Eigenschaften des Bewegungsmelders: - Großer Erfassungsbereich (bis zu 238 m{sup}2{/sup}) - Erweiterung des Erfassungsbereichs über zusätzliche Bewegungsmelder. - Es ist möglich den Erfassungsbereich einzuschränken. - Es ist möglich die Empfindlichkeit des Sensors zu konfigurieren. - Gehtestfunktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR-Erfassungsbereichs. - Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet. Raumtemperatur: - Temperaturabgleich für den integrierten Temperatursensor. LED-Anzeige: - Funktionsauswahl der Status-LED: immer AUS, Anzeige von Bewegung. Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. KNX Data Secure kompatibel. Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
170 °
Optimale Montagehöhe:
110 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
140 m
Max. Reichweite frontal:
170 m
Fernbedienbar:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 3000 lx
Temperatur:
-15 °C | 45 °C
Anzahl der Schaltzonen:
1
Breite:
55 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
24 mm
Einbaubreite:
53.6 mm
Einbautiefe:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: EIB-Bewegungsmelder, KNX-Automatikschalter, KNX-Bewegungsmelder, automatik schalter, Bewegungsmelder 1,1 m, Automatikschalter, Gira One
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 120,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.