Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. TDO-Anschlussdose System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 026003 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 026003 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-026003
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     026003
EAN/GTIN:
     4010337260035
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckung für TDO-Anschlussdose(nur für Österreich)Reinweiß glänzendHinweise : Passend für alle handelsüblichen TDO-Anschlussdosen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
TDO
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.