Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisauszeichnungsetikett für PAZ 1-zeilig weiß, weiß mit rotem Balken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisauszeichnungsetikett für PAZ 1-zeilig weiß, weiß mit rotem Balken
Preisauszeichnungsetikett für PAZ 1-zeilig weiß, weiß mit rotem Balken
Artikel-Nr.:
     C1175-1605294
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     1605294
EAN/GTIN:
     4008111605295
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett für Preisauszeichnungsgerät Preisauszeichnungsetikett für PAZ 1-zeilig weiß, weiß mit rotem Balken. Verwendung für Gerätetyp: für PAZ 1-zeilig. Material: Papier. Farbe: weiß, weiß mit rotem Balken. Größe Etikett (B x H): 21,6 x 12 mm. Anzahl der Etiketten je Packung: 14.400 Stück, 12 Rollen à 1.200 Etiketten. Gesamte Packung sortenrein weiß blanko oder sortenrein weiß mit rotem Balken, innerhalb des Versandkartons sortiert zu gleichen Anteilen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Preisauszeichnungsetikett für PAZ 1-zeilig weiß, weiß mit rot.Ba
Farbe:
weiß, weiß mit rotem Balken
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Breite des Etiketts:
21.6
Höhe des Etiketts:
12
Verwendung für Gerätetyp:
für PAZ 1-zeilig
wieder ablösbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.