Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, halogenfrei
Abzweigkasten, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Ui 450V AC, Bemessungsisolationsspannung 450V DC, UL-EU, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-86922120
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86922120
EAN/GTIN:
     4013902631513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, Ui=450V AC, zertifiziert durch UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), M20/M25/M32/M40, (4 rückseitig, 12 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit elektrischem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102 Teil 12. Halogenfreies Gehäuse aus Spezialthermoplast, Klemmen aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik, Klemmenhalter frei positionierbar, orange, Verbindungskasten 5-polig 1,5-10mm², Abzweigkasten 3-polig 1,5-10mm², Sicherung im Abzweig 1 x Sockel D01 (ohne Einsatz), Anzahl der klemmbaren Leiter pro Klemmstelle 4 x 1,5² / 3 x 2,5² / 2 x 4² / 1 x 6² / 1 x 10²
Abmessungen: 200 x 250 x 120mm
Beigefügtes Zubehör: Deckelverliersicherung, Schraubanker, 1 Doppelmembranstutzen M25 IP66 Dichtbereich 9-17mm, 2 Doppelmembranstutzen M32 IP66 Dichtbereich 13-21mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Farbe:
orange
Breite:
200 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
120 mm
Form:
quadratisch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
Klemme | Schraubklemme
Bemessungsisolationsspannung Ui:
450 V
Länge:
250 mm
Plombierbar:
ja
Funktionserhalt:
E90
Einsatztemperatur:
-35 °C | 55 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
16
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Witterungsbeständig:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Einführung von hinten:
ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Anreihbar:
ja
Art der Gehäusedurchführung:
Vorprägung
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Ausführung Deckel:
sonstige
Vergießbar:
nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Ausführung:
Verbindungskasten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, spelsberg abzweigdose ip66, abox, spelsberg abox, WKE D0, WKE 6 D0, WKE6 D0, Lifeline, Verbindungskasten, Klemmenkasten, Sicherungen, Verbindungsdose, Kabelabzweigdose, Klemmdose, Klemmkasten, Brandschutzdose, Brandschutz, E30, E60, E90, Funktionserhalt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
26062001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
26062501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26063201
ab € 1,39*
Zubehör
Spelsberg
26064001
ab € 1,95*
Zubehör
Spelsberg
22762001
ab € 2,10*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 2,17*
Zubehör
Spelsberg
22763201
ab € 2,77*
Zubehör
Spelsberg
22764001
ab € 6,11*
Zubehör
Spelsberg
86310001
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.