Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP54/IP66 , max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-61005001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     61005001
EAN/GTIN:
     4013902858446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Reihenklemmengehäuse, mit Schutzart IP54/IP66, Nennquerschnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyrol, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, bestückt mit 50 schraubenlosen Klemmen 4mm³ (Typ Weidmüller ZDU 4)
Abmessungen: 360 x 254 x 111mm
Beigefügtes Zubehör: 18 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5mm, 4 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9-18,5mm, 2 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13-23mm, 1 Anbaustutzen IP54 M40 Dichtbereich 17-30mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
360 mm
Halogenfrei:
ja
Tiefe:
111 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
nein
Mit Deckel:
ja
Anzahl der Anschlussklemmen:
50
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Länge:
254 mm
Plombierbar:
ja
Art der Einführung:
sonstige
Funktionserhalt:
ohne
Einsatztemperatur:
-25 °C | 40 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Deckelbefestigung:
geschraubt
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Schutzart (IP):
IP66
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Konform BS 6220:
nein
Wartungsfrei gemäß BS 5733:
nein
Nennspannung:
400 V
Form:
rechteckig
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
Steckklemme
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Reihenklemmengehäuse, reihenklemmengehäuse rk 4 spelsberg, reihenklemmengehäuse spelsberg, reihenklemmengehäuse, Rangierverteiler, Klemmengehäuse, Gehäuse bestückt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,16*
€ 154,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,86*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,50*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,59*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,16*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,60*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,38*
Zubehör
Spelsberg
19203201
ab € 1,73*
Zubehör
Spelsberg
19010001
ab € 33,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.