Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Artikel-Nr.:
     3517I-45987728
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     28842501
EAN/GTIN:
     4013902921492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 25mm
Abmessungen: 36 x 32 x 38mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Dichtbereich:
25 mm
Nenndurchmesser:
25 mm
Schutzart (IP):
IP54
Für Wandstärke:
1.5 mm | 4 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Zugentlastung:
nein
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25 pvc, spelsberg kabeleinsteckstutzen, würgenippel m25, Stutzen, Betoninstallation, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,64*
€ 1,04*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,65487*
€ 1,06487*
15 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,7454*
€ 1,0654*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6603*
€ 1,0703*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6613*
€ 1,0713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.