Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg RST M25 Rohrstutzen 28842501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Rohrstutzen, lichtgrau, Schutzart IP66/IP67/IP69
Artikel-Nr.:
     986-1774967
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     28842501
EAN/GTIN:
     4013902921492
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Rohrstutzen zur Aufnahme von glatten Rohren, mit Gegenmutter, Polystyrol, grau, für Rohre mit einem Aussendurchmesser von 25mm
Abmessungen: 36 x 32 x 38mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Nenndurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
true
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,64*
€ 1,03*
1
€ 5,95*
ab € 0,65487*
€ 1,05487*
Lager 986
unbekannt
30
€ 6,50*
ab € 0,7454*
€ 1,0654*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,6603*
€ 1,0703*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,6613*
€ 1,0713*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,0654*
€ 1,26783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9754*
€ 1,16073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9554*
€ 1,13693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9154*
€ 1,08933
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7454*
€ 0,88703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 31,962* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.