Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONG Öl 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-80900014
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80900014
EAN/GTIN:
     4007220179338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Schmieröl
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Das Spezialschmieröl eignet sich zur Ölnebelschmierung von Druckluftgeräten. Es schützt außerdem vor Vereisung. Inhalt: 1 Liter.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
1 L ONG OEL
Inhalt:
1 L
Ausgabename > 80 Zeichen:
ONG Öl 1 Liter
SAP EAN Stck.:
4007220179338
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
27101999
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
2225 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.049 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
127 mm
SAP Höhe (VE):
73 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spezialschmieröl
ECLASS 12.0:
23060190
ECLASS 7.0:
23060190
ECLASS 8.1:
23060190
ECLASS 9.1:
23060190
proficlass 5.0:
EAC106c004
unspsc 6.0:
23060190
ECLASS 10.1:
23060190
ECLASS 11.1:
23060190
Vorteile:
Gute Vernebelungsfähigkeit. | Hohe Schmierkraft. | Dünnflüssig. | Vor Korrosion schützend. | Stark wasserabweisend.
Sicherheitshinweise:
Eine ausreichende Ölnebelschmierung ist, wenn erforderlich, für die optimale Funktion von entscheidender Bedeutung (Ölviskosität bei 40° C nach ISO VG 22–32 mm2/s (cSt).
AAO057:
Spezialschmieröl
AAO663:
4007220179338
AAO676:
80900014
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
ONG Öl 1 Liter
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Wälzlagerfett, Ölnebelgerät, korrosionsschutzöl, Zubehör für Werkzeugantriebe, Schmiermittel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
98
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,74*
€ 43,55*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,33*
€ 44,38*
9 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 33,54*
€ 44,65*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 34,07*
€ 45,17*
6 Tage
99
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,58*
€ 47,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.