Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
pictogramm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Feinzahnknarre 1/2 RSW.6° L.265mm
Artikel-Nr.:
     C1160-13231011
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754177844
Suchbegriffe:
Drehknopf-Umschaltknarre
Drehknopfumschaltknarre
Drehkopf-Umschaltknarre
Drehkopfumschaltknarre

  • umschaltbar
  • 60 Zähne
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 6°
  • DIN 3122/ISO 3315

Weitere Informationen:
a:
26,2 mm
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Anzahl Zähne:
60
Arbeitswinkel:
6 °
Breite mm (b):
40 mm
DIN:
DIN 3122/ISO 3316
Länge mm (L):
265 mm
Legierung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Gewicht (g):
515 g
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 14,35*
Zubehör
Stahlwille
ab € 47,45*
Zubehör
Stahlwille
ab € 50,31*
Zubehör
Stahlwille
ab € 101,19*
Zubehör
Stahlwille
ab € 93,94*
Zubehör
Stahlwille
ab € 104,47*
Zubehör
Stahlwille
ab € 77,70*
Zubehör
Stahlwille
ab € 6,27*
Zubehör
Stahlwille
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.