Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
tech drawing
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
1/2 CROW-FOOT-Schlüssel heavy-duty SW 2 1/8" L.91,5mm
Artikel-Nr.:
     C1160-03501074
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754198191
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

  • für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen
  • vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren
  • verchromt
  • Lieferung ohne Knarre
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
a:
16 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
1/2
Breite mm (b):
92,8 mm
Länge mm (L):
91,5 mm
S:
54,2 mm
Schlüsselweite [Zoll]:
2 1/8 "
Gewicht (g):
460 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,23*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,66*
Zubehör
Stahlwille
ab € 54,44*
Zubehör
Stahlwille
ab € 72,81*
Zubehör
Stahlwille
ab € 80,45*
Zubehör
Stahlwille
ab € 66,67*
Zubehör
Stahlwille
ab € 50,23*
Zubehör
Stahlwille
ab € 44,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.