Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatz-Akku 9212-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9212-05
9212-05
Artikel-Nr.:
     C1156-9212-05
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9212-05
EAN/GTIN:
     4000896210367
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Akku, einzeln
  • Li-Ionen, 18 V, 5 Ah
  • Für 9212-3 ∙ 9212 M-1 ∙ 9212 M-1/4 ∙ 9212 SPC-1 ∙ 9212 SPC-1/4
    9230-2 ∙ 9230-2/4 ∙ 9233-7 ∙ 9233-7/4
  • Netto-Gewicht (kg): 0.7 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
Akkukapazität [Ah]:
5 Ah
Akkuspannung [V]:
18 V
Netto-Gewicht (g):
700 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
Ersatzteil-Shop | HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | SWW
hz-class Hauptklasse:
410950 Zubehör elektrische- ∙ Akku-Werkzeuge
hz-class Unterklassen:
220160 Betätigungswerkzeuge maschinenbetätigt | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Akku-Werkzeug Zubehör
Produktgruppe:
9212-3-Z
Netto-Gewicht (kg):
0.7 kg
Verwendung:
9212-3 | 9212M-010 | 9212M-1 | 9212M-1/4 | 9212SPC-010 | 9212SPC-1 | 9212SPC-1/4 | 9230-010 | 9230-2 | 9230-2/4 | 9233-010 | 9233-7 | 9233-7/4 | 9234-010 | 9234-1 | 9234-1/4
Produktempfehlung:
903SPC/3 | 9041-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 4 Pneumatik / Maschinen
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21052101
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkuschlagschrauber hazet, akku schlagschrauber, akkuschlagschrauber 5 ah, Akku-Schlagschrauber,Akkumaschine,Schlagschrauber (Akku),Hammer/Bohrer/Schrauber (Akku),Winkelschlagschrauber (Akku)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.