Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Crimp-Zange 4656-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4656-1
4656-1
4656-1
4656-1
4656-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4656-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4656-1
EAN/GTIN:
     4000896127351
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Anwendung:
DIN-Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen, Parallel- und Stoßverbinder

  • Verarbeitung von Leiter- und Isolationscrimp in einem Arbeitsgang
  • Intensiver Isolationscrimp mit spezieller Profilgeometrie
  • Integrierte, entriegelbare Zwangssperre sichert das vollständige Crimpen
  • Besonders beanspruchte Teile spezialvergütet
  • Leichte Handhabung
  • Profilkennzeichnung
  • Profile: / Querschnittsbereiche:
    rot: 0,5 – 1,0 mm2 / AWG 20 – 16
    blau: 1,5 – 2,5 mm2 / AWG 16 – 14
    gelb: 4,0 – 6,0 mm2 / AWG 12 – 10
  • Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
  • Oberfläche: brüniert, geölt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 220 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.64 kg
Weitere Informationen:
Handgriff:
Ergonomische Soft-Handgriffe mit Abgleitschutz
hz-class Hauptklasse:
295100 Elektronik-Zange
hz-class Unterklassen:
600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung
Bezeichnung Produktgruppe:
Crimp-Zange
Produktgruppe:
4656
Netto-Gewicht (kg):
0.64 kg
Länge:
220 mm
Material:
Hochfester Spezialstahl
Oberfläche:
brüniert, geölt
Abmessungen / Länge:
220 mm
Produktempfehlung:
805/7 | 1803VDE-33 | 1860VDE-11 | 8816KV | 5108KV
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043811
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, quetschverbinder, Zange,Presszange,Crimpzange,Presszangen,Crimpgripzange,Crimpgripzangen,Crimpzangen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.