Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Abisolier-Zange ∙ automatisch 1863


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1863
1863
1863
Artikel-Nr.:
     C1156-1863
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1863
EAN/GTIN:
     4000896007325
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Anwendung:
Abisolieren von Elektrodrähten, Litzenleitern und Kabeln

  • Automatische Anpassung auf die Isolationsstärke, einwandfreies Abisolieren
  • Für Kupfer- und Aluminium-Leitungen
  • Abisolierbereich PVC-isolierte Leiter von 0,2 bis 6 mm2 Leiterquerschnitt
  • Maximal einstellbare Abisolierlänge: 18 mm
  • Federnd gelagerte Lamellenmesser
  • Drahtschneider von 4 mm2 eindrähtig bis 6 mm2 feindrähtig
  • Abmessungen / Länge: 205 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.2 kg
Weitere Informationen:
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Produktstatus - gültig bis:
2021-12-31 00:00:00
Publikation:
HAZET Werkzeug-Handbuch | Onlinekatalog | WinklerNkw
hz-class Hauptklasse:
240280 Abisolierzange
hz-class Unterklassen:
600360 Elektrik ∙ Batteriedienst - Elektrische Prüfung
Bezeichnung Produktgruppe:
Abisolier-Zange 1863
Produktgruppe:
1863
Netto-Gewicht (kg):
0.2 kg
Länge:
205 mm
Abmessungen / Länge:
205 mm
Produktempfehlung:
839-1 | 0-20/14 | 1803VDE-22 | 8816KV | 5108KV
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Netto-Gewicht (g):
200 g
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043706
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,63*
€ 137,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.