Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank), Nickelmetallic, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank), Nickelmetallic, System Design
Wippen für Taster-Modul 2fach (Szene1/2, blank), Nickelmetallic, System Design
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5226-6050
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5226-6050
EAN/GTIN:
     4042811200138
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Für System Design. Die Wippen werden auf das Taster-Modul 2fach aufgesteckt. Zu komplettieren mit Taster-Modul Basic, 2fach System Design MEG5120-60xx. Taster-Modul Comfort, 2fach System Design MEG5121-60xx. Wiser Taster-Modul, 2fach System Design MEG5123-60xx. Nebenstelle Plus, 2fach System Design MEG5129-60xx. Material Thermoplast lackiert. Farbe Nickelmetallic.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
lackiert
Befestigungsart:
einrasten
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Breite:
71 mm
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Schlagfestigkeit:
IK01
Kontrollfenster/Lichtauslass:
ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Höhe:
71 mm
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
nein
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Taster, Abdeckung für Schalterprogramm, Abdeckungsset, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5126-6000
€ 23,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.