Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connected Taster-Modul, 2fach, System Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Connected Taster-Modul, 2fach, System Design
Connected Taster-Modul, 2fach, System Design
Artikel-Nr.:
     C1154-MEG5126-6000
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5126-6000
EAN/GTIN:
     4042811230043
Suchbegriffe:
Wiser
Smart Home:System Design
Taster
Applikation
Wiser Taster-Modul zur lokalen Bedienung von PlusLink-Elektronikeinsätze und smarten Anbindung an eine Wiser-Haussteuerung (Zigbee). Smart Home-Ready für ein Wiser Home-System in Verbindung mit PlusLink-Elektronikeinsätzen für Licht- und Jalousiesteuerung im Merten-Schalterdesign. Bis zu 64 Geräte inklusive Hub können über ein System verbunden werden. Weitere Details in der Online-Dokumentation. 68 x 68 x 25 mm. Modulare Smart Home Anbindung über das Wiser-System, APP-Steuerung vor Ort und aus der Ferne, Zeitpläne, Momente (Szenen) und Automatisierungen per Wiser Home APP. Zigbee 3.0 (Werkseinstellung) und Bluetooth. Passende Wippe und Rahmen im Merten-Schalterdesign erforderlich. Modul wird auf die Vorderseite des PlusLink-Elektonikeinsatzes aufgesteckt. Nachfolger von MEG5123-6000. System-Konfiguration über die Wiser Home-APP (Online und Offline!), Zusätzliche Installationsunterstützung über eSetup-APP für den qualifizierten Elektriker.
Weitere Informationen:
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Bemessungsbetriebsspannung:
220 V | 240.0 V
Bussystem KNX:
nein
Busmodul abnehmbar:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Funk bidirektional:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Weitere Suchbegriffe: Modul, Zigbee, Bluetooth, Serienschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5152-0000
€ 65,34*
Zubehör
Merten
MEG5162-0000
€ 61,69*
Zubehör
Merten
MEG5172-0000
€ 116,73*
Zubehör
Merten
MEG5227-6034
€ 12,56*
Zubehör
Merten
MEG5227-6036
€ 12,95*
Zubehör
Merten
MEG5227-6035
€ 10,57*
Zubehör
Merten
MEG5227-6052
€ 16,47*
Zubehör
Merten
MEG5227-6050
€ 14,58*
Zubehör
Merten
MEG5226-6034
€ 12,58*
Zubehör
Merten
MEG5226-6036
€ 12,95*
Zubehör
Merten
MEG5226-6035
€ 10,68*
Zubehör
Merten
MEG5226-6052
€ 16,51*
Zubehör
Merten
MEG5226-6050
€ 14,56*
Zubehör
Merten
MEG5220-6034
€ 9,25*
Zubehör
Merten
MEG5220-6036
€ 10,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.