Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 49 14 Crimpeinsatz für unisolierte Kabelverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 49 14
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 14
EAN/GTIN:
     4003773077756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Dorn Presseinsatz
Dornpresseinsatz
97 49 14 Crimpeinsatz Anwendung: unisolierte Kabelverbinder. - Anwendung: für unisolierte Kabelverbinder - Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 10mm² - Anzahl der Nester: 4 - AWG: 20 — 8
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.50 mm² | 10 mm²
Gewicht:
37 g
AWG:
20 - 8
Anwendung Crimp:
für unisolierte Kabelverbinder
Kapazität mm²:
0.5 - 10 mm²
Crimpprofil:
Dorn-Crimp;W-Crimp
Anzahl Crimp-Nester:
4
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Ringkabelschuh, Ringzungen Kabelschuh, knipex crimp-matrizensatz, ringkabelschuh, ringkabelschuh 10mm², crimpzangen aderendhülsen set, crimp set, crimpzange, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen, aderendhülsen set, krimpzange, presszange kupferrohr, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, PressZange, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, grimpzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.