Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 13 45 165 Abmantelungszange mit Mehrkomponenten-Hüllen verchromt 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-13 45 165
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 45 165
EAN/GTIN:
     4003773079682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
13 45 165 Abmantelungszange Multifunktional – Schneiden, Abmanteln und Abisolieren mit einer Zange. zum zeitsparenden Abmanteln und Abisolieren von runden Mantelleitungen und Feuchtraumkabeln (z. B. NYM-Kabel). erleichterter Zugang vor allem bei tief liegenden Unterputzdosen durch schlanke Kopfform und optimal abgewinkelte Kabelmantelschneide. leicht und beschädigungsfrei Abmanteln dank Rundschneide mit Tiefenbegrenzung. Universell einsetzbar: Präzisions-Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 und 2,5 mm². Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln. Alle Schneiden zusätzlich induktiv auf ca. 61 HRC gehärtet: für hohe Verschleißfestigkeit. 30 % geringeres Gewicht als vergleichbare Zangen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Abmantelungswerte (Durchmesser): 8 – 13mm - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,75 — 1,5mm² / 2,5mm²
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.75 mm² | 1.50 mm²
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
165 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
176 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit Facette
Abmantelungswert:
8 - 13 mm
Abisolierwert mm²:
0.75 - 1.5 mm²
Artikellänge:
165 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, NYM-J, Seitenschneider, abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, isolierzange, lsa, abmantelungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.