Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 42 195 SB MultiStrip 10 Automatische Abisolierzange 195 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-12 42 195 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 42 195 SB
EAN/GTIN:
     4003773060147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
12 42 195 SB KNIPEX MultiStrip 10 Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² (nur bei konstanten Temperaturen). vertieft liegender Drahtschneider. Durch dauerhafte Prozessicherheit auch für industriellen Einsatz empfohlen. Vollautomatische Anpassung an feindrähtige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm². Universelle Messergeometrie – robust und langlebig. Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² und eindrähtig bis 6 mm². Keine Beschädigung der Leiter. Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen. Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht. Messerblock und Längenanschlag auswechselbar. Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt. SB-Karte/Blister. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,03 — 10,0mm² - AWG: 32 — 8
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.03 mm² | 10 mm²
ESD geprüft:
nein
Länge:
195 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
195 g
AWG:
32 - 8
Abisolierwert mm²:
0.03 - 10 mm²
Artikellänge:
195 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, entmantler, abmantler, lsa, kabelzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 49 21
ab € 10,05*
Sonstiges
Knipex
12 49 23
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.