Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 12 21 180 SB Abisolierzange mit Formmessern mit Kunststoff-Griffhüllen schwarz lackiert 180 mm (SB-Karte/Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-12 21 180 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     12 21 180 SB
EAN/GTIN:
     4003773029816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange knipex
12 21 180 SB Abisolierzange Mit auswechselbaren Messern für vier (abgestimmt auf Durchmesser) oder sechs (abgestimmt auf Querschnitte) verschiedene Leiterquerschnitte. Kein Beschädigen des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser, auch feindrähtige Litzen werden schonend abisoliert. Klemmbacken halten den Draht beim Abisolieren fest. Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit. Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück. SB-Karte/Blister. - Abisolierwerte Quadratmillimeter: 0,5 — 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0mm² - AWG: 20 — 18 / 16 / 14 / 12 / 10
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Drahtschneider:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
nein
Spiralschnitt:
nein
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Abisolierbereich Querschnitt:
0.50 mm² | 0.75 mm²
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
180 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
340 g
Oberfläche:
schwarz lackiert
Griffe:
mit Kunststoff-Griffhüllen
AWG:
20 - 18
Abisolierwert mm²:
0.5 - 0.75 mm²
Artikellänge:
180 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, abisolierzange 6mm2, wire stripper, abisolierzangen, abisolierwerkzeug, entmanteler, kabelmesser, Abisolierer, kabelabisolierer, kombizange, kabel abisolierwerkzeug, kabelentmanteler, abmantelungswerkzeuge, kabelschälmaschine, entmantler, abmantler, lsa, kabelzange
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
12 29 180
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.