Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000040483 Herst.-Nr.: 5020755 EAN/GTIN: 4017918095116 |
| |
|
| | |
| Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 6, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 6 | Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': | false | Isoliert: | true | Mit Berührungsschutz: | false | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 6.2 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,671* | € 2,321* | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,768* | € 2,478* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,9474* | € 2,6974* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,95372* | € 2,71372* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9145* | € 2,7345* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|