Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 6- 6/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 6- 6/DR
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 6- 6/DR
Artikel-Nr.:
     3517A-55982949
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5020755
EAN/GTIN:
     4017918095116
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme EB 6- 6/DR

Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,661*
€ 2,321*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,778*
€ 2,468*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,85041*
€ 2,57041*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8993*
€ 2,6674*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9145*
€ 2,6745*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,288*
€ 2,72272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,138*
€ 2,54422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.