Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F254J23 Herst.-Nr.: 2942810 EAN/GTIN: 4017918080860 |
| |
|
| | |
| Anwendungen mit lange Steuerleitungen. Hohe Relaisrückfallspannung. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 19.2 V | 28.8 V | Ausgangsspannung: | 12 V | 48 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 59,30* | € 64,60* | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 59,79* | € 65,22* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 60,13* | € 65,27* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 62,85* | € 68,72* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 57,17* | € 69,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 646,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|