Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25284365 Herst.-Nr.: 2942810 EAN/GTIN: 4017918080860 |
| |
|
| | |
| Optokoppler Module EMG 17-OV- #2942810 Solid-State-Relais-Schnittstelle gegen Störeinflüsse auf der Steuerseite, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 48 V DC/2 A Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 19,2..28,8 V | Ausgangsspannung: | 12..48 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 2 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 59,02* | € 63,81* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 59,46* | € 64,43* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 59,67* | € 64,48* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 63,12* | € 67,88* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 57,09* | € 69,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|