Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708711
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708711
EAN/GTIN:
     4046356041461
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Fiber-Optik-Modul
Mit lackierter Leiterplatte zur erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen salzhaltige Atmosphären. Hochwertige galvanische Trennung zwischen allen Schnittstellen (PROFIBUS // LWL-Ports // Versorgung // Tragschienen-Busverbinder). Redundante Spannungsversorgung durch die optionale Systemstromversorgung möglich.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
105 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 697,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,79*
€ 830,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,65*
€ 825,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,18*
€ 805,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,76*
€ 794,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,93*
€ 778,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2799364
€ 77,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
€ 3,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
€ 39,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2902318
€ 41,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2902320
€ 40,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2902321
€ 40,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2902729
€ 41,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
€ 3.247,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
€ 9,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
€ 11,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
€ 11,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
€ 9,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
€ 3.522,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2744380
€ 32,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2708232
€ 31,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.