Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708355
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708355
EAN/GTIN:
     4017918974053
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet LWL-Konverter
DeviceNet LWL-Umsetzer
Durchrangierung der Versorgungsspannung über die Tragschienen-Busverbinder. Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
103 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,51*
€ 496,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,08*
€ 496,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,53*
€ 488,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,00*
€ 481,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,38*
€ 456,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
ab € 29,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
ab € 30,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.120,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 81,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2799539
ab € 3.393,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2744416
ab € 249,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 121,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.