Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708339
EAN/GTIN:
     4017918974039
Suchbegriffe:
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DeviceNet LWL-Konverter
DeviceNet LWL-Umsetzer
Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI Kupfer-Repeater. Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme. Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
105 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 641,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,89*
€ 763,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,84*
€ 762,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,58*
€ 750,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,67*
€ 738,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,73*
€ 711,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
€ 95,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2799364
€ 76,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
€ 3,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2744018
€ 38,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744267
€ 39,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2744241
€ 38,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2761826
€ 38,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2761839
€ 39,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2799490
€ 38,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
€ 3.247,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
€ 11,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
€ 9,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
€ 11,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
€ 9,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
€ 141,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.