Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2708287
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2708287
EAN/GTIN:
     4017918973988
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI Kupfer-Repeater. Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder. Anschlüsse steckbar über COMBICON-Schraubklemme.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
99 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
106 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 728,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,22*
€ 866,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,12*
€ 862,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,48*
€ 841,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,79*
€ 829,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,58*
€ 814,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2702636
€ 96,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2799364
€ 77,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2744652
€ 2,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2708245
€ 39,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2313685
€ 43,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2313708
€ 45,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2902318
€ 40,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2902320
€ 40,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2902321
€ 40,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2902729
€ 40,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2744131
€ 604,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2799348
€ 32,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2799526
€ 3.258,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2744322
€ 11,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2744319
€ 8,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.