Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2320131
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320131
EAN/GTIN:
     4046356482240
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme.
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
9 V | 18 V
Sekundärspannung 1:
24 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,19*
€ 215,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320089
ab € 8,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2938196
ab € 11,73*
Zubehör
Phoenix Contact
2320173
ab € 105,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2866721
ab € 252,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2866718
ab € 196,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2800845
ab € 23,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2800844
ab € 23,03*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.