Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2320021
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320021
EAN/GTIN:
     4046356479448
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Galvanische Isolation: Für den Aufbau unabhängiger Versorgungssysteme. Ermöglichen das Umsetzen auf verschiedene Spannungsebenen. Konstante Spannung: Auffrischen der Ausgangsspannung auch am Ende langer Leitungen.
Weitere Informationen:
Primärspannung 1:
10 V | 32 V
Sekundärspannung 1:
48 V
Anzahl der Phasen:
1
Schutzart (IP):
IP20
Ringkern:
false
Geeignet für Platinenmontage:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,74*
€ 130,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.