Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADS 40 Drehmomentschlüssel 3/8" 8-40 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-7651630
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ADS 40
EAN/GTIN:
     4002805831045
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 N·m / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Doppel-Skala in N·m und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmoment (min.) [N·m]:
8 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
8-40 N·m
Einsatzbereich:
Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
EPA-/ESD-Ausführung:
x
Festeinstellung:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
69 mm
Gesamtlänge [mm]:
244 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Doppelvierkant
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminiumgehäuse, Stahlrohrgriffstange
Messgenauigkeit Drehmoment:
+/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert
Netto-Gewicht [kg]:
0,52 kg
Präzision +/-:
+/- 4 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung:
Ja
Skaleneinteilung [lbf·in]:
10 lbf·in
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Skaleneinteilung [n·m]:
1 N·m
Skalentyp:
Dual
Ursprungsland:
England
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Maschinenbau Service
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Auswertesoftware:
Nein
Drehmoment (max.) [lbf·in]:
360 lbf·in
Drehmoment (max.) [N·m]:
40 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·in]:
72 lbf·in
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,31*
€ 357,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,26*
€ 345,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,69*
€ 332,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,42*
Ähnlich
Gedore
30 HMU-10
ab € 188,57*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
3093 U-10
ab € 43,75*
Ähnlich
Gedore
3093 U-20
ab € 38,26*
Ähnlich
Gedore
3095
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
4150-25 OHNE FEST
ab € 82,69*
Ähnlich
Gedore
4150-50 OHNE FEST
ab € 85,65*
Ähnlich
Gedore
754-01
ab € 58,60*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,79*
Ähnlich
Gedore
CH 25
ab € 2.995,00*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.476,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.