| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6238140 Herst.-Nr.: 3095 EAN/GTIN: 4010886623817 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Antriebsaufnahme, Vierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Antriebsvierkant: | 10 mm | 3/8 Inch | Gesamtlänge: | 50 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 | Netto-Gewicht: | 0,053 kg | Norm: | DIN 3123, ISO 3316 | Oberfläche: | matt verchromt | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kardangelenk für Steckschlüssel-Einsätze, Kugelgelenk für Kraft-Schraubendreher, Kugelgelenke, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckschlüsselzubehör, Übergangsteil, Vierkantgelenk, Zubehör für Steckschlüssel |
| | |
| |