Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2093 Z-94 Zahnradknarre 1/4" 129 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6170750
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2093 Z-94
EAN/GTIN:
     4010886617076
Suchbegriffe:
Tellerfeder
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt und sehr robust, Rückschwenkwinkel 18°, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 1 [mm]:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,076 kg
Norm:
DIN 3122 ISO 3315
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Rückschwenkwinkel:
18 Grad
Umschalt-Art:
Durchsteck-Vierkant
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
25 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnradknarre, gedore durchsteckknarre, tellerfeder, durchsteckknarre 1/4, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), Umschaltknarre, Ratschen
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 30,67*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 168,64*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,33*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,21*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,84*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,00*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 22,86*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 91,33*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,32*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 25,97*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 105,02*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,69*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.