Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 20 MOT Bordwerkzeugsatz 1/4" für Motorrad, 30-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624544
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 20 MOT
EAN/GTIN:
     4010886882429
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug

Produktbeschreibung:

Ausgewählte Werkzeuge mit metrischen Abmessungen für die "Erste Hilfe" am Motorrad
T-Griff Umschaltknarre und Kardanverlängerung für schwer zugängliche Stellen
Maße: 203 x 123 x 38 mm
Im Kunststoffkasten
Maße: 160 x 95 x 38 mm

Stückliste:

Knarre
2093 U-3 T
Einsätze
D 20 8 9 10 11 12 13 14
685 3 4 5 6 8 10
687 TX T10 T15 T20 T25
T27 T30 T40
690 1 2 3
680 4 6,5
Zubehör
1/4" Verlängerung KR-4
1/4" Verlängerung 2090-6
Kardangelenk 2095
620
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Gesamtbreite:
123 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtiefe:
95 mm
Gesamtlänge:
203 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
30
Netto-Gewicht:
0,572 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 100,69*
€ 126,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 127,36*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 105,51*
€ 128,52*
16 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,16*
€ 130,67*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 108,17*
€ 132,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,19*
€ 150,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 31,13*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 165,86*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 14,00*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,31*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,96*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,01*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,14*
Ähnlich
Gedore
3549-00 UK
ab € 93,90*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 104,69*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.