Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 36 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6089470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 36
EAN/GTIN:
     4010886608944
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
10,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,726 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Gesamtbreite [mm]:
275 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
460 mm
Gewicht [lbs]:
1,600 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
52,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
75 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
20 mm
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 26
ab € 11,35*
Ähnlich
Gedore
7 27
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
7 30
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
7 32
ab € 15,98*
Ähnlich
Gedore
7 XL 10
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
7 XL 11
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
7 XL 12
ab € 8,02*
Ähnlich
Gedore
7 XL 8
ab € 6,68*
Ähnlich
Gedore
7 XL 9
ab € 7,05*
Ähnlich
PROMAT
4000823533
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.