Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 XL 9 Ring-Maulschlüssel extra lang UD-Profil 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6080170
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 XL 9
EAN/GTIN:
     4010886608012
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
4,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,054 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
9 mm
Gesamtbreite [mm]:
22 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
10 mm
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Gewicht [lbs]:
0,120 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
14,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
22,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,5 mm
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 26
ab € 11,35*
Ähnlich
Gedore
7 27
ab € 11,23*
Ähnlich
Gedore
7 30
ab € 14,44*
Ähnlich
Gedore
7 32
ab € 15,98*
Ähnlich
Gedore
7 36
ab € 30,26*
Ähnlich
Gedore
7 XL 10
ab € 7,33*
Ähnlich
Gedore
7 XL 11
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
7 XL 12
ab € 8,02*
Ähnlich
Gedore
7 XL 8
ab € 6,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.