Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8146 Abisolierzange inkl. Modul-Einsatz 8146-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1830805
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8146
EAN/GTIN:
     4010886855188
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Selbsteinstellendes Schneide- und Abisolierwerkzeug (No. 8146) für moderne Installationen und Ausrüstungsleitungen (90 % aller Leitungen können ohne Einstellen des Werkzeugs abisoliert werden), Die Einführung von leicht auswechselbaren Modul-Einsätzen ermöglicht präzises Abisolieren einer Vielzahl von Isolationen wie PVC bis hin zu PTFE mit nur einem Werkzeug, Mit Flachmesser, Abmessungen: 191 x 123 x 20 mm, Abisolierkapazität: No. 8146-1 mit Flachmesser: 0,02-10 mm²/AWG 34-8 (für PVC Isolationen), No. 8146-2 mit Rundmesser: 4-16 mm²/AWG 10-5, No. 8146-3 mit V-Messer: PTFE 0,1- 4 mm²/AWG 28-12 (für alle Isolationen), Schneidwerte: Flexible Leiter bis zu 10 mm²/AWG 8, Starre Leiter bis zu 1,5 mm²/AWG 16
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Schweden
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Drahtstärke AWG:
34-8
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungsquerschnitt [mm²]:
0,02-10 mm
Material:
Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
0,18 kg
Oberfläche:
schwarz
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8146-2
ab € 39,56*
Zubehör
Gedore
8146-3
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.