Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 19 29 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6135330
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 19 29
EAN/GTIN:
     4010886613535
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
* nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Einsatzlänge:
43 mm
Einsatz-Ø 1:
39,2 mm
Einsatz-Ø 2:
31,2 mm
Einsatztiefe:
20 mm
Gesamtbreite:
39 mm
Gesamthöhe:
39 mm
Gesamtlänge:
43 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,168 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
29 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant gedore 1/2, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 66,69*
Ähnlich
Gedore
19 34
ab € 9,97*
Ähnlich
Gedore
19 36
ab € 13,44*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 184,73*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,70*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,02*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,58*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,00*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,38*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,34*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,16*
Ähnlich
Gedore
D 19 28
ab € 9,30*
Ähnlich
Gedore
D 19 L 10
ab € 11,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.