Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Lauge, links, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5101017
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5101017
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Lauge, links, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, Fließrichtung links, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzwirkung), für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen= 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - laugen, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,82625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,35*
€ 57,54
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,66*
€ 48,39
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,26*
€ 37,20
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,65*
€ 28,14
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101057
ab € 10,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101056
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101016
ab € 6,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.