Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungskennzeichen Etikett Lauge, rechts, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5101016
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5101016
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Rohrleitungsband - Laugen
haftetiketten kroschke
RKZ-Etikett Lauge, rechts, violett/weiß, für Ø 15-25mm, 96x17mm, 8/Bogen

Rohrleitungs-Einzeletikett Lauge, Fließrichtung rechts, mit Gefahrensymbol GHS05 (Ätzend), für Rohre von 15 bis 25 mm Durchmesser, Gruppenfarbe: violett, Schrift: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 96 x 17 mm, 1 Bogen= 8 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grün
Produkttyp:
RKZ-Etiketten
Pfeilfarbe:
grün
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Bogen
Rohrdurchmesser:
15-25mm
Durchflussstoff:
Wasser
Norm:
DIN 2403
Format:
75x17mm
Weitere Suchbegriffe: rohrleitungsband - laugen, Rohrleitungskennzeichen, Durchflußkennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Richtungspfeile, Rohrkennzeichnung, Aufkleber, Folie, CLP GHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 8 Stück (ab € 0,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 48,21*
€ 57,37
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 41,88*
€ 49,84
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 23,58*
€ 28,06
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,60*
€ 7,85
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101057
ab € 10,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101017
ab € 6,61*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101027
ab € 5,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101037
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101047
ab € 4,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101056
ab € 10,25*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101026
ab € 5,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101036
ab € 6,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5101046
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.