Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Absperrbereich, 2 Gurtpfosten, rot, Aufsteller ACHTUNG!, Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32729
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32729
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Vorteils-Set Absperrbereich,2 Gurtpfosten,rot,Aufsteller ACHTUNG!,Zubehör

Vorteils-Set Absperrbereich, 2 Gurtpfosten, Farbe Pfosten: rot, Material: Kunststoff, Durchmesser: 80 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe: rot/weiß schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, 1 Wandklip, 1 Verbotaufsteller in 3D-Optik, ACHTUNG!, Material: Kunststoff, Format: 480 x 650 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, kroschke gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, Absperrbereich, Vorteilsset, rot, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,02*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 422,74*
€ 503,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 414,77*
€ 493,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 390,40*
€ 464,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 370,69*
€ 441,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 348,02*
€ 414,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_32728
ab € 518,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_32730
ab € 346,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.