Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorteils-Set Absperrbereich, 2 Gurtpfosten Indoor, rot, Zutr.Unbefugten verboten, Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-32728
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_32728
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Produktinformation
Produktinformation
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Vorteils-Set Absperrbereich,2 Gurtpfosten Indoor,rot,Zutr.Unbefug.verb.,Zubehör

Vorteils-Set Absperrbereich, 2 RS-GUIDESYSTEMS Sicherheits-Gurtpfosten Indoor, FarbePfosten: rot, Material: Kunststoff, Durchmesser: 65 mm, Höhe: ca. 990 mm, Gurtfarbe:rot/weiß schraffiert, Breite: ca. 50 mm, Länge: 4 m, Material Fußplatte: Gusseisen, Durchmesser: 350 mm, Höhe: 20 mm, 1 Wandclip, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, 1Schilderhalter Indoor, Material: Acrylglas, Format: DIN A4 hoch, 1 Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Material: Kunststoff, Format: 200 x 300 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör | Gurtabsperrsysteme
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß/rot
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, kroschke gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten, gurtabsperrpfosten rot/weiß, Absperrbereich, Vorteilsset, rot, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 613,26*
€ 729,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 594,53*
€ 707,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 574,87*
€ 684,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 554,43*
€ 659,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 519,18*
€ 617,82
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_32729
ab € 346,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_32730
ab € 345,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.