Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS, mit Klett, Kunstleder, blau/weiß, Größe 11, EN 388, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21111
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     21111
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS,mit Klett,Kat.II,Kunstleder,blau/weiß,Gr.11

Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS, mit Klett-Verschluss, ermöglicht ein individuell es Anpassen an das Handgelenk. Hoher Tragekomfort durch eingesetzten Daumen und Schichteln. Lederbesetzte Fingerkuppen. Gemäß EN ISO 21420:2020 und EN 388 Level 2121X, Kategorie II, Farbe: blau / hellgrau, Material: Spandex, frei von Chromaten, waschbar, nicht abfärbend, hochwertiges Kunstleder, flüssigkeitsabweisend, Länge:ca. 240 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
11
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeits handschuhe kroschke, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh gr.11, Schutzausrüstungen, Handschutz, Lederhandschuhe, Leder, Persönliche Schutzausrüstung, Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,56*
€ 14,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,44*
€ 10,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
21007
ab € 5,47*
Sonstiges
Kroschke
21010
ab € 5,45*
Sonstiges
Kroschke
21008
ab € 5,46*
Sonstiges
Kroschke
21009
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.