Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS, mit Klett, Kunstleder, blau/weiß, Größe 8, EN 388, Kat. II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-21008
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     21008
EAN/GTIN:
     k.A.
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS,mit Klett,Kat.II,Kunstleder,blau/weiß,Gr.8

Work Schutzhandschuh SecuGrip® VS, mit Klett-Verschluss, ermöglicht ein individuell es Anpassen an das Handgelenk. Hoher Tragekomfort durch eingesetzten Daumen und Schichteln. Lederbesetzte Fingerkuppen. Gemäß EN ISO 21420:2020 und EN 388 Level 2121X, Kategorie II, Farbe: blau / hellgrau, Material: Spandex, frei von Chromaten, waschbar, nicht abfärbend, hochwertiges Kunstleder, flüssigkeitsabweisend, Länge:ca. 240 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Work
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, sicherheitshandschuhe kroschke gr 8, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe kroschke, Schutzausrüstungen, Handschutz, Lederhandschuhe, Leder, Persönliche Schutzausrüstung, Mechanischer Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,59*
€ 11,41
pro Paar
ab 25 Paar
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
21007
ab € 5,46*
Sonstiges
Kroschke
21010
ab € 5,48*
Sonstiges
Kroschke
21111
ab € 5,47*
Sonstiges
Kroschke
21009
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.