Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Inertgas, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-146701
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_146701
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Rohrleitungsband Inertgas, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Inertgas, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäßDIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Nicht brennbare Gase
Norm:
DIN 2403
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,63*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,38273* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,36*
€ 262,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,01*
€ 235,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,11*
€ 203,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,54*
€ 194,61
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,63*
€ 172,11
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114101
ab € 144,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_120301
ab € 144,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_122401
ab € 144,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_127701
ab € 145,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_128301
ab € 145,15*
Sonstiges
Kroschke
KSI_128401
ab € 144,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_146201
ab € 145,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_146901
ab € 145,52*
Sonstiges
Kroschke
KSI_249001
ab € 145,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_148601
ab € 145,22*
Sonstiges
Kroschke
KSI_157301
ab € 145,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_161101
ab € 145,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_162501
ab € 144,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_162701
ab € 145,10*
Sonstiges
Kroschke
KSI_161401
ab € 145,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.