Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Abgas, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-114101
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_114101
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Gase
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Rohrleitungsband Abgas, DIN 2403, ab Ø 15mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Abgas, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 08, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
gelb
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
schwarz
Zusatzfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Nicht brennbare Gase
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Gesundheitsgefahr
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,47*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,40819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 218,98*
€ 260,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 195,43*
€ 232,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 168,30*
€ 200,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 156,90*
€ 186,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,47*
€ 173,11
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_120301
ab € 144,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_122401
ab € 145,38*
Sonstiges
Kroschke
KSI_127701
ab € 145,39*
Sonstiges
Kroschke
KSI_128301
ab € 145,55*
Sonstiges
Kroschke
KSI_128401
ab € 145,37*
Sonstiges
Kroschke
KSI_146201
ab € 144,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_146701
ab € 144,86*
Sonstiges
Kroschke
KSI_146901
ab € 145,46*
Sonstiges
Kroschke
KSI_249001
ab € 145,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_148601
ab € 145,65*
Sonstiges
Kroschke
KSI_157301
ab € 145,57*
Sonstiges
Kroschke
KSI_161101
ab € 144,99*
Sonstiges
Kroschke
KSI_162501
ab € 145,02*
Sonstiges
Kroschke
KSI_162701
ab € 145,31*
Sonstiges
Kroschke
KSI_161401
ab € 145,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.