Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Gebläseluft, DIN 2403, ab Ø 15mm, grau/schwarz, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-141201
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_141201
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Luft
rohrleitungsband - luft
Rohrleitungsband Gebläseluft, DIN 2403, ab Ø 15mm, grau/schwarz, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Gebläseluft, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Luft
Norm:
DIN 2403
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,73*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,38576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,50*
€ 262,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 198,14*
€ 235,79
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,23*
€ 203,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,65*
€ 194,74
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 144,73*
€ 172,23
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114301
ab € 144,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_120901
ab € 145,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_122901
ab € 145,50*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123001
ab € 145,89*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123801
ab € 144,78*
Sonstiges
Kroschke
KSI_126501
ab € 145,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134601
ab € 144,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134701
ab € 145,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134801
ab € 145,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134901
ab € 145,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134501
ab € 145,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140201
ab € 145,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140401
ab € 145,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_146801
ab € 145,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_155901
ab € 145,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.