Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Druckluft, DIN 2403, ab Ø 15mm, grau/schwarz, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-134501
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_134501
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Luft
rohrleitungsband - luft
Rohrleitungsband Druckluft, DIN 2403, ab Ø 15mm, grau/schwarz, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Druckluft, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 04, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: grau, Schriftfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
grau
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Luft
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Gasflasche
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,39819* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,53*
€ 261,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 197,25*
€ 234,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 170,42*
€ 202,80
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 162,31*
€ 193,15
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,14*
€ 172,72
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_114301
ab € 144,82*
Sonstiges
Kroschke
KSI_120901
ab € 145,68*
Sonstiges
Kroschke
KSI_122901
ab € 145,12*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123001
ab € 145,44*
Sonstiges
Kroschke
KSI_123801
ab € 145,90*
Sonstiges
Kroschke
KSI_126501
ab € 145,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134601
ab € 145,60*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134701
ab € 145,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134801
ab € 145,76*
Sonstiges
Kroschke
KSI_134901
ab € 145,32*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140201
ab € 145,98*
Sonstiges
Kroschke
KSI_140401
ab € 144,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_141201
ab € 145,56*
Sonstiges
Kroschke
KSI_146801
ab € 145,84*
Sonstiges
Kroschke
KSI_155901
ab € 145,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.